- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- グレー コンテナのおすすめ人気ランキング
グレー コンテナのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新1,522件の「グレー コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナボックス グレー」、「コンテナ ボックス 50l」、「強化ボックス」などの商品も取り扱っております。
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PPタイプボックス:TP規格フタなしコンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)天昇 テンバコ 54 グレー
材質PP有効内寸(mm)533×331×285外寸(mm)590×386×305内寸(mm)543×340×295フタなし底形状斜格子リブ嵌合商品テンバコ 36
サンコー(三甲)天昇 サンテナー TF-130 グレー
種別TF130材質PP有効内寸(mm)720×435×409外寸(mm)780×495×427内寸(mm)735×450×419フタなし底形状斜格子網目コンテナ種類メッシュ
サンコー(三甲)TPボックス TP464L(取手有) Lグレー
種別SK464L材質PP有効内寸(mm)627×459×358外寸(mm)670×503×380内寸(mm)635×468×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)コンテナ種類ベタ目
積み重ね可能。
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
エスコ品番EA506AF-10材質PP寸法(mm)370×303×131フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
1個
¥2,040税込¥2,244
翌日出荷
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型外寸法・奥行(mm)503コンテナ種類ベタ目ネスティング可
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー B-55
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)606×396×208外寸(mm)655×445×225内寸(mm)615×405×218フタなし圧縮荷重(N[kgf])29100[2970]コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
サンコー(三甲)サンボックス#TP464L
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型種別210800-00材質PP形状底面/SF有効内寸(mm)627×459×358外寸(mm)670×503×380内寸(mm)635×468×368フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)コンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2
材質PP質量(g)135有効内寸(mm)160×119×70外寸(mm)194×146×81内寸(mm)167×126×78フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング可